• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro a corsoio digitale da officina con struttura ultraleggera, Intervallo di misurazione: 1000mm

Codice art.: 415510 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / Inch

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 1.000 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Inch
Limite di errore 0,08 mm
Lunghezza dei becchi 150 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Metrologia digitale
Peso 1,75 kg
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415510 1000
EAN / GTIN 2050001060242
Codice del produttore 4112623
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a corsoio digitali da officina con struttura ultraleggera. Display digitale allargato. Con punte di misura e guida prismatica.
Becchi di misura ecoltelli posterioriinossidabili, temprati e rettificati. Scorrimento facile e preciso grazie alla guida prismatica. Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50 %. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati