Kit di adattamento clip-step per scaletta con gradini, accesso su un solo lato 7 gradini

Codice art.: 41519
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 41519
EAN / GTIN 4031405415195
Codice del produttore 041519
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfate le crescenti esigenze di sicurezza sul lavoro e garantite una resistenza allo scivolamento ottimizzata, pedalata sicura e una comoda posizione in piedi sulla nostra scala a pioli
  • Il supporto gradino in plastica ondulata è agganciato al gradino su tutta la superficie e può essere rimosso senza lasciare residui, senza danneggiare la scala
  • Il supporto del gradino a scatto viene applicato a gradini che possono essere calpestati su entrambi i lati fino al gradino massimo calpestabile in conformità alla norma DIN EN 131 e funziona quindi come comando ottico per il corretto utilizzo della scala
  • Disponibili singolarmente come accessori al prezzo di 11,00 Euro senza IVA/pezzo (prezzo di vendita consigliato) per la scala a cavalletto

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 6
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 494 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Clip-step
  • Set per scale con numero di gradini: 7
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm