Chiave a doppio anello SW 3/8 x 7/16″ L.250mm

Codice art.: 41432428
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41432428
EAN / GTIN 4018754156795
Codice del produttore 41432428
Numero-L L60010 2269
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello di alta qualità con design extra-lungo per una maggiore trasmissione di potenza.
Caratteristiche:
  • Pollici, disuguali Larghezza chiavi
  • piegato a 15°
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Design extra-lungo per uno sforzo minore con una coppia costante
  • Adatto per lavorare in spazi ristretti
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • SAE AS 954-E (valori di prova)

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 250 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Peso: 79 g
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 3/8 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 7/16 ″