Tronchese a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® con molla di apertura attivabile e disattivabile 180 mm, 7″ ()

Codice art.: 41320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41320
EAN / GTIN 4010995413200
Codice del produttore 41320
Numero-L L60070 4478
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Forza di taglio fino al 40% maggiore grazie alla trasmissione a leva ottimizzata.
  • Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
  • Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Tronchese universale a taglienti diagonali con forza ottimizzata il taglio di fili e cavi: dal più morbido al più duro.
  • Norme: A norma IEC 60900.
  • Taglio preciso e pulito di fili morbidi e duri
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Con molla di apertura attivabile e disattivabile
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • Il taglio a misura continuativo di cavi e fili richiede l'applicazione di forze elevate e causa intense sollecitazioni dei polsi. Il tronchese a grande effetto Wiha con impugnatura a due componenti consente di tagliare senza fatica anche cavi e fili duri. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La molla di azionamento dell'apertura consente di lavorare senza fatica anche in modo continuativo. L'efficiente pinza con testa semitonda garantisce inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Il tronchese a grande effetto viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Il tronchese a grande effetto è l'utensile ideale per le applicazioni elettriche.
  • Per apprezzare il più a lungo possibile la qualità del prodotto, si raccomanda di lubrificarlo regolarmente con una goccia d'olio.
  • DIN ISO 5749.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 2.5
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Forza di taglio: 18
  • Filo di media durezza (mm): 3.8
  • Filo duro (mm): 2.7
  • con batteria / batteria ricaricabile: No