Saferstep B - Scala doppia gra 2 x 3

Codice art.: 41303
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×3
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41303
EAN / GTIN 4003866413034
Codice del produttore 41303
Numero-L L90010 373
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
Montanti antiusura anodizzati.
Cerniera in pressofuso di lega leggera.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.3 m
Altezza verticale scala 0.8 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.44 m
Lunghezza scala 0.88 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 2 × 3
Numero di gradini 3
Peso 4.6 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 0,8 m × 0,44 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Download & documenti

Prodotti correlati