Calibro a corsoio digitale per mancini, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412812 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
280 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Anche per i mancini si
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Materiale corpo Plastica
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR44
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Codice del produttore 412812 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
Con corpo in plastica, per mancini.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. LR44.

Nota:

La versione per i destrimani è disponibile al n. art. 412821 Dim. 150.