30 EWR Depth Caliper IP67 500 mm/20″ 0,01 mm/.0005″ w.c.

Codice art.: 4126654KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4126654KAL
EAN / GTIN 4059192064716
Codice del produttore 4126654KAL
Numero-L L40080 111655
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWR
Campo di misura: 0 - 500 mm
Risoluzione mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia