{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 862 | |
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm/pollici | |
| Limite di errore | 0,03 mm | |
| Asta di profondità | si | |
| Asta di profondità | ⌀ 1,5 | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Commutazione in stand-by | si | |
| Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by | si | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
| Tutti i componenti | temprata | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
| Codice articolo | 412618 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197406217 | |
| Codice del produttore | 412618 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |