Giravite SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con foro) T20H x 100 mm ()

Codice art.: 41143
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41143
EAN / GTIN 4010995411435
Codice del produttore 41143
Numero-L L60070 3582
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Con un solo profilo TORX® si è equipaggiati per ogni caso applicativo.
  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature Wiha unico nel suo genere con equilibrio ottimale tra forza e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Aumento della sicurezza: Le lame Wiha slim garantiscono un buon accesso protetto a viti in profondità..
  • Vantaggi: Grazie all'isolamento di protezione integrato si possono raggiungere ed azionare anche elementi a vite ed a molla in profondità.
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, brunito.
  • Lama: Isolamento di protezione spruzzato direttamente sulla lama ed integrato completamente nella lama nella zona anteriore.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® Tamper Resistant 1: T20H
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 30
  • Lunghezza totale (mm): 211
  • Lunghezza lama visibile (mm): 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No