Calibro a corsoio esente da errore parallasse con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 410640 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
328 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scala cromata
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità ⌀ 1,6
⌀ Asta di profondità 1,6 mm
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Codice del produttore 410640 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e contrastata, superf. di contatto finemente lappate. Nonio piatto per lettura senza errore di parallasse.
Con vite di bloccaggio superiore e asta di profondità tonda.