16 EWR (M17) calibro a corsoio o DA 300 mm con ruota di frizione, con DK

Codice art.: 4103307DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4103307DKS
EAN / GTIN 4059192058319
Codice del produttore 4103307DKS
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Visualizzazione numerica ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Guide lappate
  • Lame di misurazione per la misurazione interna
  • Cursore e guida temprati, inossidabile
  • Dispositivo di misura a stadi
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la riga
  • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
  • Spazzola antisporco nel cursore

Descrizione:

Calibro digitale MarCal 16 EWR Campo di misura: 0 - 300 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
  • Misura della profondità:
  • Interfaccia dati: senza
  • Ruota di frizione: vera
  • Classe di protezione IP: IP 67

Proprietà:

  • funzione: Inversione della direzione di conteggio
  • Tipo di prodotto: 16 EWR
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 300 mm
  • Campo di misura: 0 - 12″
  • Limite di errore in pollici: .0015″
  • Dimensione d in mm: 388 mm
  • Dimensione b in mm: 64 mm
  • Dimensione c in mm: 19 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Dimensione a in mm: 14 mm
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Limite di errore (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1

Download & documenti

Prodotti correlati