16 EWR-SA cifra. Cursore di misurazione 140mm m Dat m.DK

Codice art.: 4103077DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 140 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4103077DKS
EAN / GTIN 4059192002336
Codice del produttore 4103077DKS
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di bloccaggio superiore
  • Guide lappate
  • Cursore e guida temprati, antiruggine
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la bilancia
  • Eccellente resistenza alla polvere, ai refrigeranti e ai lubrificanti
  • Tergente antisporco nel cursore

Descrizione:

Calibro digitale per applicazioni speciali MarCal 16 EWR-SA Campo di misura: 0 - 140 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
  • Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Classe di protezione IP: IP 67
Consegna: Batteria, istruzioni per l'uso, valigetta

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Tipo di prodotto: 16 EEA-SA
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 6″
  • Campo di misura: 0 - 140 mm
  • Limite di errore in pollici: .001″
  • Dimensione d in mm: 235 mm
  • Dimensione b in mm: 40 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Altezza cifre: 8.5 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati