16 ER (M14) Dig. Pinza 200mm con ruota di frizione con DA w.K.

Codice art.: 4103019KAL
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
Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4103019KAL
EAN / GTIN 4059192002176
Codice del produttore 4103019KAL
Numero-L L40080 2884
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Display numerico ad alto contrasto
  • Vite di fissaggio in alto
  • Guide lappate
  • Lame di misura per la misurazione interna
  • Cursore e guida temprati, inossidabile
  • Dispositivo di misura a stadi
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Guide rialzate per proteggere la riga
  • Tergicristallo per lo sporco nel cursore

Descrizione:

Calibro digitale MarCal 16 ER Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Incremento cifre mm/pollici: 0,01 / .0005″
  • Misura della profondità: quadrato
  • Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Ruota di frizione: vera
  • Classe di protezione IP: nessuna

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Tipo di prodotto: 16 ER
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.01 / .0005″
  • Campo di misura: 0 - 8″
  • Campo di misura: 0 - 200 mm
  • Limite di errore in pollici: .001″
  • Dimensione d in mm: 285 mm
  • Dimensione b in mm: 50 mm
  • Dimensione c in mm: 19 mm
  • Dimensione e in mm: 16 mm
  • Dimensione a in mm: 10 mm
  • Altezza cifre: 8.5 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Download & documenti

Prodotti correlati