Comfortstep L - Scala appoggio 7 gr

Codice art.: 41013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 7
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41013
EAN / GTIN 4003866410132
Codice del produttore 41013
Numero-L L90010 579
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
Montanti antiusura anodizzati.
Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
Disponibile anche come scala da scaffalatura.
Estremità dei gradini con coperture in plastica.
Giunzione gradino-montante avvitata.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Aspetto attraente - ideale per l'impiego in ambienti di ufficio, pratica e vendita.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza esterna 380 mm
Lunghezza scala 2.14 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 7
Peso 5 kg
Profondità del gradino 80 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Download & documenti

Prodotti correlati