Giacca da donna Inherent Black/High Vis Yellow XXL

Codice art.: 407015129933XXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 407015129933XXL
EAN / GTIN 7330509911341
Codice del produttore 407015129933XXL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Una giacca industriale da donna in qualità morbida, elastica, confortevole e molto resistente. La giacca priva di metallo (bottoni in plastica e cerniere coperte) ha proprietà oleorepellenti, antisporco e idrorepellenti. Tasca a scomparsa sul petto con cerniera, due tasche anteriori con pattina e bottoni a pressione e passanti per microfono, ossimetro o altre attrezzature tecniche. Dorso allungato e regolabile in larghezza, la larghezza del polsino può essere regolata anche con bottoni a pressione. Il colletto può essere chiuso con due bottoni a pressione per garantire un’ulteriore protezione. Dettagli riflettenti su spalle, schiena e avambracci applicati a caldo. Testato e approvato per il lavaggio industriale - EN 15797, massimo 50 lavaggi. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 e EN 13034.