Micrometro digitale con mandrino non rotante in pollici/metri, 2-3″

Codice art.: 406-352-30
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 406-352-30
EAN / GTIN 4946368689838
Codice del produttore 406-352-30
Numero-L L40010 12314
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri esterni sono dotati di un mandrino non rotante e offrono i seguenti vantaggi: Mandrino scorrevole, non rotante. Un cricchetto assicura una misura riproducibile. Uscita dati digitale.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Campo di misura: 2 - 3
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Accuratezza: ±0,00015″
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: tamburo e manicotto della scala cromati satinati, ø 18 mm
Display: LCD, altezza cifre 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrici: Pollici/metrici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni

Download & documenti

Prodotti correlati