Chiave combinata SW 7/16″ L.135mm

Codice art.: 40572828
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40572828
EAN / GTIN 4018754020676
Codice del produttore 40572828
Numero-L L60010 1118
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Chiave combinata, imperiale, lato ganasce angolato a 15°, lunghezza 135 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato, 40572828.
  • Lo speciale processo di produzione consente di ottenere anelli con pareti sottili, perfetti per avvitare in punti difficili da raggiungere.
  • Il profilo AS-Drive previene i danni ai bordi causati dalla forza applicata ai fianchi della vite o del dado.
  • Il profilo a doppia T conferisce alla chiave un’elevata resistenza alla flessione.
  • La caratteristica finitura rotonda STAHLWILLE conferisce alla chiave una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
Caratteristiche:
  • pollice, uguale Larghezza chiavi
  • Posizione della ganascia 15
  • Anello con doppio esagono e profilo AS-Drive
  • Lato anulare ruotato del 15
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E

Proprietà:

  • a1: 6 mm
  • a2: 8 mm
  • Lega: Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.
  • d: 16,2 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lunghezza mm (L): 135 mm
  • Posizione della bocca: 15°
  • Peso: 42 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 7/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 7/16 ″
  • Larghezza mm (b): 23 mm