• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave piccola a doppio taglio ELETTRICA SW 5/16″ L.96mm

Codice art.: 40462020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40462020
EAN / GTIN 4018754019991
Codice del produttore 40462020
Numero-L L60010 926
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40462020 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 5/16 Lmm 96 Bmm 16,8 Amm 3 Gewicht g 16 Packnorm (Stück) 10
Caratteristiche:
  • pollice, uguale Larghezza chiavi
  • Esecuzione diritta, posizione delle ganasce 15° e 75°
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • superficie antiscivolo e rispettosa della pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a: 3 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Lunghezza mm (L): 96 mm
  • Posizione della bocca: 15/75 °
  • Peso: 16 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 5/16 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 5/16 ″