Chiave piccola a doppio taglio ELETTRICA SW 9/32″ L.91mm

Codice art.: 40461818
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40461818
EAN / GTIN 4018754019984
Codice del produttore 40461818
Numero-L L60010 139
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • pollice, uguale Larghezza chiavi
  • Esecuzione diritta, posizione delle ganasce 15° e 75°
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • superficie antiscivolo e rispettosa della pelle grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a: 2 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Lunghezza mm (L): 91 mm
  • Posizione della bocca: 15/75 °
  • Peso: 9 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/32 ″
  • Larghezza tra le piastre 1 [pollice]: 9/32 ″
  • Larghezza tra le piastre 2 [pollice]: 9/32 ″