Formato convenienza comparatori antiurto, 1–100 mm, campo di misura 10 mm, alloggiamento⌀ 58 mm

Codice art.: 404303 3
Sconto
241,50 €
Imposta il prezzo 3 Articolo (65,00 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di comparatori Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 878
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Campo di misura 10 mm
Risoluzione 0,01 mm
Campo/giro 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 15 µm
Forza di misura 0,7 N - 1,5 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore
USP1 Comparatori protetti dagli urti, 1/100 mm, campo di misura 10 mm, custodia ⌀ 58 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404303 3

Descrizione

Esecuzione:

Misure a norma DIN EN ISO 463. Comparatori di precisione antiurto. Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Lunetta con 2 tacche di tolleranza regolabili. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.
Antiurto grazie al cappuccio di protezione. Cassa di protezione cromata con fondo integrato.

Fornitura:

3× comparatore n. art. 432120 10/58.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati