Kit di base HCT - Calibro a corsoio HCT IP67 con Bluetooth® e asta di profondità circolare, HCT Smart Dongle, campo di misura: START150mm

Codice art.: 404111 START150
Sconto
506,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 30 apr 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma ISO 13385
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,6
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; App HCT Windows
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404111 START150
EAN / GTIN 4069515059947
Codice del produttore 404111 START150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inizia in tutta tranquillità con HCT.
Calibro a corsoio HCT.
Calibro a corsoio digitale HCT IP 67 con Bluetooth® 5.0. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con superficie in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
HCT Smart Dongle.
Ricevitore radio che collega vari utensili HCT al PC senza alcun software. È possibile configurarlo una sola volta e poi utilizzarlo su qualsiasi computer.
  • Connessione molto affidabile con gli strumenti HCT solo tramite l’interfaccia USB del computer.
  • Assegnazione univoca dei valori di misura tramite nomi liberamente selezionabili.
  • Configurazioni semplici tramite MS Excel senza software aggiuntivo.
  • Non è richiesta alcuna autorizzazione per installare il software sul computer.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Pacchetto composto da calibro a corsoio HCT n. art. 412783 150 e HCT Smart Dongle n. art. 498998 STICK.

Nota:

Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché la app HCT Windows (disponibile per Windows). Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Warning:

Uso previsto
  • Protezione IP 67 contro polvere e brevi immersioni.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto