Strumento di misura lineare compatto Millimar C 1202, Modello: C1202

Codice art.: 402752 C1202
Sconto
1.040,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di misura lineare di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 402752 C1202
EAN / GTIN 4059192066000
Codice del produttore 5312025
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Utilizzo flessibile per le più svariate attività di misurazione
  • Moduli N 1700 intercambiabili usufruibili come canali di misura
  • per tastatori induttivi e incrementali o per strumenti di misura pneumatici
  • Perfetta visualizzazione grazie al display a colori ad alta risoluzione e a contrasto elevato
  • Display con inclinazione continua per un angolo visivo ottimale
  • Rappresentazione variabile dei valori di misura (cifre, lancette o barre a seconda delle preferenze)
  • Possibilità di visualizzare da 1 a 3 caratteristiche contemporaneamente
  • Molto facile da usare
  • Ingresso di commutazione programmabile per controllare la procedura di misurazione
  • Esecuzione flessibile con possibilità di memorizzare più attività di misurazione sulla scheda memoria
  • Corpo compatto
  • Possibilità di montaggio a parete

Proprietà:

Collegamento di diversi sensori tramite i moduli di misura N 1700
Campo di visualizzazione della scala in mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Campo di visualizzazione delle cifre in mm: ± 999,9999
Interfaccia dati: USB, Digimatic
Display: display TFT a colori da 110 mm (4,3 pollici), 480 x 272 pixel
Tipo di prodotto: C 1202
Campo di visualizzazione delle cifre in µm: ± 999 999,9
Campo di visualizzazione delle cifre in pollici: ± 39
Campo di visualizzazione della scala in µm: ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Campo di visualizzazione della scala in pollici: ± .19, ± .07, ± .03, ± .01, ± .003, ± .001, ± .0004, ± .0001
Risoluzione in µm: 0,01, 0,1, 1
Valore scala in µm: 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Valore scala in pollici: .019, .007, .002, .001, .0002, .0001, .00002, .00001
Combinazioni di misura: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Caratteristiche: 3
Fasi di prova: 1
Funzioni dinamiche: Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, valore medio
Funzioni statistiche: lunghezza, angolo
Configurazione: Tastiera
Frequenza di aggiornamento immagine: 30 fps
Unità di trasmissione dati: 30 Hz
Limite d’errore per visualizzazione cifre: 0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)*
* (con N 1702 M-HR)
Limite d’errore per visualizzazione scala: 0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato
Interfacce hardware: USB, ingresso di controllo, RS-485, slot micro SD per schede SD / SDHC fino a 32 GB
Ingressi di controllo: ingresso di controllo programmabile (funzioni e sequenze di funzioni)
Grado di protezione IP: IP 42
Temperatura di esercizio MIN: 10 °C
Temperatura di esercizio MAX: 35 °C
Temperatura di esercizio da: 0 °C
Temperatura di esercizio fino a: 40 °C

Uso:

Visualizzatore per misurazioni precise della lunghezza
  • per il collegamento di diversi sensori tramite i moduli di misura N 1700
  • per il collegamento fino a un massimo di 2 sensori di misura

Fornitura:

Alimentatore di rete, scheda memoria micro SD, manuale d’uso, senza modulo N 1700 (accessori opzionali necessari).