Chiave ad anello a cricchetto OPEN RATCH SW 9mm L.150mm

Codice art.: 40170909
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40170909
EAN / GTIN 4018754281879
Codice del produttore 40170909
Numero-L L60010 7137
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave combinata a cricchetto di alta qualità con misure metriche e uguali.
  • Il cricchetto integrato con 72 denti consente un angolo di lavoro di soli 5°.
  • Il design piatto facilita il lavoro in spazi ristretti.
  • Cambio di direzione semplice, semplicemente ruotando la chiave.
  • L’accattivante finitura rotonda STAHLWILLE conferisce alla chiave ad anello a cricchetto una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
Caratteristiche:
  • metrico, uguale Larghezza chiavi
  • Design piatto
  • Anello con doppio esagono
  • Posizione della ganascia 15
  • Cricchetto integrato con 72 denti, angolo di lavoro di 5
  • Cambio di direzione ruotando la chiave
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • d: 19,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Posizione della bocca: 15°
  • Numero di denti: 72
  • Peso: 50 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 9 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 9 mm
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 9 mm
  • Larghezza mm (b): 20 mm
  • Angolo di lavoro: 5°