Perno di bloccaggio per dischi da taglio diamantati con foro Ø 10 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220956045
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
Codice articolo 4007220956045
EAN / GTIN 4007220956045
Codice del produttore 33512040
Numero-L L51220 14
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Accessori per il montaggio dei dischi da taglio diamantati fino al diametro 75 mm compreso.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 30000 RPM
  • Zona di bloccaggio fino a: 3 mm
  • Compatibile con foro ø [mm]: 10
  • Ø gambo metrico: 6 mm

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non è consentito superare il numero di giri massimo.