Descrizione:
	
	
                
                    
		Cappucci abrasivi POLICAP, forma a cono con punta arrotondata KEL (ex forma L). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Ideale per lavorare pezzi in titanio, alluminio nonché loro leghe. Eccezionale per l'uso nella costruzione di aeromobili e turbine, e per la manutenzione di questi. Il granulo speciale e lo strato additivato presente nel legante permettono di tagliare a freddo, riducendo la temperatura del pezzo ed evitando che i trucioli aderiscano. Codifica a colori carburo di silicio SiC-COOL= grigio
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Giri/min., opz.: 20000 RPM
 - Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C-COOL
 - ø esterno metrico: 11 mm
 - Granulometria: 150
 - Altezza: 25 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
 - Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
 - Cambio utensile semplice.
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
 - Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
 - Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		- Materiali da lavorare: 
- Alluminio
 -  Ghisa temprata
 -  Ottone
 -  Rame
 -  Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
 -  Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
 -  Termoplasti
 -  Titanio
 -  Leghe di titanio
 -  Zinco
 - Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
 
 
 
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		- La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
 - Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.