Fresa metallo duro EDGE cono KSK 45° Ø 16x03 mm, gambo Ø 6 mm lavorazione spigoli

Codice art.: 4007220952436
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220952436
EAN / GTIN 4007220952436
Codice del produttore 21115466
Numero-L L51140 367
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le frese in metallo duro con taglio EDGE sono state appositamente sviluppate per la lavorazione precisa degli spigoli. La particolare struttura permette di passare la fresa esattamente lungo lo spigolo senza danneggiare il pezzo. In un solo passaggio si possono realizzare spigoli precisi. L'arrotondamento degli spigoli tra l'altro è previsto come provvedimento di sicurezza anticorrosione secondo le seguenti Norme: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (rif. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Fresa a cono per creare smussi definiti. Ideale per bisellare angoli di bisellatura definiti di 45°.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 12000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 5000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 5000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 12000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 12000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 18000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 15000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 7000 RPM
  • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 9000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 18000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 18000 RPM
  • Taglio: EDGE
  • Ø cuscinetti a sfere: 10 mm
  • ø esterno metrico: 16 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 90 °
  • Lunghezza, struttura: 12 mm
  • Lunghezza, dentatura: 3 mm
  • Lunghezza, totale: 52 mm

Vantaggi:

  • Forma speciale per ottenere lavorazioni precise.
  • Si maneggia in modo sicuro e confortevole.
  • Crea in un solo passaggio uno spigolo di forma precisa o un raggio definito.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare le frese in rotazione e trascinare in senso concorde. Per ottenere una superficie fine, al termine passare sullo spigolo in rotazione concorde. Si consiglia di utilizzare le frese con taglio EDGE sulla smerigliatrice pneumatica diritta PG 3/210 con la boccola guida compatibile EFH PG 3/210 PFERD. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Fresare; Arrotondamento; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Ottone
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Ottone; Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW); Zinco