Disco in tessuto non tessuto compatto COMBICLICK CC PNER Ø 125 mm medioduro SIC per finitura

Codice art.: 4007220936047
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220936047
EAN / GTIN 4007220936047
Codice del produttore 42002156
Numero-L L51050 116
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • MH (medio-dura)

Descrizione:

Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. La versione è ideale per ottenere un risultato molto fine e omogeneo che a seconda delle esigenze può bastare per la preparazione della lucidatura a specchio. Ideale per la lavorazione di grandi superfici su pezzi in acciaio inossidabile (INOX).

Proprietà:

  • Giri/min., max: 7650 RPM
  • Giri/min., opz.: 4500 RPM
  • Versione: MH (medio-dura)
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Granulometria: fine

Vantaggi:

  • L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
  • Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
  • Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
  • Elevata resistenza agli spigoli, estremamente resistenti.
  • La forma può essere facilmente profilata, quindi consente un perfetto adattamento ai contorni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi in tessuto non tessuto COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–35 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati