Descrizione:
Il sistema di serraggio rapido per seghe a tazza è parte integrante di un sistema di serraggio che PFERD TOOLS ha concepito per l’utilizzo veloce e semplice di seghe a tazza HSS. In combinazione con i set di adattatori composti da tre pezzi, concepiti appositamente per i diametri delle seghe a tazza, è possibile l’utilizzo semplice e pratico delle seghe a tazza HSS di PFERD TOOLS su tutti i trapani reperibili in commercio. PFERD TOOLS propone un sistema di serraggio per velocizzare e semplificare l’uso delle seghe a tazza HSS. Il sistema di serraggio rapido e i due set di adattatori, che comprendono tre pezzi ciascuno, permettono di lavorare con grande semplicità e comfort con le seghe a tazza HSS di PFERD TOOLS in combinazione con trapani reperibili in commercio.
Proprietà:
- Forma del gambo: esagonale
- Compatibile con: LS 14–210
- Apertura chiave metrica: 11 mm
- Ø gambo metrico: 12.2 mm
Vantaggi:
- Passare da una sega a tazza all’altra in modo rapido e facile.
- Dopo l’utilizzo, sega a tazza e sistema di serraggio rapido possono essere separati senza dover usare altri attrezzi, semplicemente premendo un bottone.
- Punta di guida HSS sostituibile.