Set di flange di serraggio SFS 76 5/8 per aumentare la stabilità laterale dei dischi da taglio sottili 180/230 mm

Codice art.: 4007220895856
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220895856
EAN / GTIN 4007220895856
Codice del produttore 33500761
Numero-L L51080 191
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Set di flange per aumentare la stabilità laterale e la precisione del taglio, in particolare nell’uso di dischi da taglio con spessore da 1,6 a 2,0 mm con diametro 180 e 230 mm. Questo set è compatibile con tutte le smerigliatrici angolari reperibili in commercio con mandrini 5/8”-11.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SFS 76 5/8″-11
  • Compatibile con: 5/8-11 Inch
  • ø esterno metrico: 76 mm