Disco lamellare POLIFAN CURVE PFR 150x22,23 mm larghezza L Z40 SGP STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220844946
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220844946
EAN / GTIN 4007220844946
Codice del produttore 67689082
Numero-L L51120 161
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Il disco lamellare POLIFAN-CURVE è stato appositamente sviluppato per la lavorazione delle saldature a gola. L’unico disco lamellare al mondo dotato di lamelle abrasive avvolgenti che si sviluppano sul lato frontale del disco, sulla sua circonferenza e sul retro. Il disco POLIFAN CURVE di PFERD TOOLS è brevettato in molti paesi al mondo. Disco lamellare ad alte prestazioni per la massima asportazione su acciaio e acciaio INOX.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 10200 RPM
  • Forma: PFR CURVE
  • Dimensioni: L (16 mm)
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Saldatura all’interno di una gola: 8 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Granulometria: 40

Vantaggi:

  • Durata eccezionale nella lavorazione di saldature a gola e capacità di asportazione elevata che consente di progredire rapidamente con un netto risparmio di costi di manodopera.
  • Durata straordinaria nella lavorazione di saldature a gola.
  • Molatura precisa e ottimale con geometria perfetta della saldatura a gola.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Una volta usurata la circonferenza è possibile continuare a usare l'utensile come un disco lamellare convenzionale. Per raggi di saldature > 8 mm o uno spessore del cordone di saldatura (spessore a ) ≤ 6 mm per giunti a 90°, larghezza sul raggio: 16 mm
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio