Ruota convoluta in non tessuto POLINOX PNK Ø 150x13 mm, foro Ø 25,4 mm dura SIC per finitura

Codice art.: 4007220841877
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
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220841877
EAN / GTIN 4007220841877
Codice del produttore 47802640
Numero-L L51050 2064
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • H (dura)

Descrizione:

Le ruote abrasive compatte POLINOX PNK generano superfici opache. Le ruote abrasive compatte POLINOX PNK sono costituite da strisce in tessuto non tessuto fortemente compresse e avvolte attorno a un nucleo. La variazione dei componenti ne migliorano la durata e il comportamento in lavoro. Grazie allo speciale sistema legante si ottengono utensili in tessuto non tessuto per un ottima finitura superficiale, elevata capacità di asportazione e lunga durata. Queste caratteristiche si notano soprattutto nello sbavo, nel livellamento, nella finitura e nella lucidatura di metalli teneri e di acciai a medio e alto tenore di lega, nonché delle leghe di titanio.;Questi utensili possono essere usati su macchine stazionarie e smerigliatrici da banco, ma anche su macchine portatili come ad esempio le smerigliatrici diritte. Tramite profilatura inoltre è possibile adattare le ruote alla geometria di un pezzo specifico. Versione dura con capacità di asportazione molto elevata, buona stabilità degli spigoli e lunga durata, per lavori medio-pesanti di sbavatura e lucidatura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 5100 RPM
  • Giri/min., opz.: 2500 RPM
  • Versione: H (dura)
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Ø foro: 25.4 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Granulometria: fine

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.
  • La forma può essere facilmente profilata, quindi consente un perfetto adattamento ai contorni.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Ridurre fortemente la velocità di taglio nella lavorazione di metalli a scarsa conducibilità termica, ad es. titanio e acciaio inossidabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • L'utensile è ottenuto tramite avvolgimento
  • è quindi indispensabile attenersi al verso di rotazione indicato. Non osservando questa regola si distrugge l'utensile e aumenta il rischio di infortuni.