Disco in tessuto non tessuto compatto COMBIDISC CDR PNER Ø 50 mm medioduro SIC per finitura

Codice art.: 4007220832677
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220832677
EAN / GTIN 4007220832677
Codice del produttore 42779104
Numero-L L51050 2103
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • MH (medio-dura)

Descrizione:

Permettono di ottenere un risultato molto fine e omogeneo, che a seconda delle esigenze può bastare per la preparazione della lucidatura a specchio. Ideale per la lavorazione di piccole e medie superfici di pezzi in acciaio inossidabile (INOX). Il sistema di serraggio CDR è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura esterna (plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: Sistema CDR
  • Giri/min., max: 19100 RPM
  • Giri/min., opz.: 9500 RPM
  • Versione: MH (medio-dura)
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Granulometria: F (fine)

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
  • Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
  • Il disco non si incolla, sposta o stacca.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Dischi in tessuto non tessuto COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il platorello COMBIDISC deve essere ordinato a parte.
  • I dischi in tessuto non tessuto vengono forniti nello spessore 6 mm.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati