Descrizione:
Le raspe da maniscalco PFERD TOOLS sono gli utensili preferiti da chi si occupa della cura degli zoccoli e della lavorazione della cheratina. Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati. Un lato fine, un lato grosso. Ideale per la piallatura della superficie dello zoccolo, la finitura del fianco dello zoccolo, la limatura degli zoccoli e la lavorazione dei chiodi dopo la ferratura.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 3515
- Larghezza metrica: 44 mm
- Taglio: fresato
- Lunghezza metrica: 350 mm
- Altezza: 6 mm
- Incl. manico: senza
Vantaggi:
- Lunga durata.
- Ottima qualità superficiale.
- Minore affaticamento e minore sollecitazione della schiena del maniscalco.
- Lavorazione confortevole per l’uomo e per l’animale.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: La pialla per maniscalco PFERD è compatibile con i codoli corrispondenti reperibili in commercio.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Legno
- Materiali da lavorare: Legno