Disco da taglio diamantato DG 230x2,8x22,23 mm SG per il taglio di pietra/calcestruzzo, elevata qualità di taglio

Codice art.: 4007220801048
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220801048
EAN / GTIN 4007220801048
Codice del produttore 68000024
Numero-L L51160 81
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio diamantati PFERD TOOLS vengono prodotti osservando i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza. Garantiscono risultati di taglio ottimali e permettono di lavorare in modo economico diversi materiali, ad es. calcestruzzo, calcestruzzo lavato, klinker, pietre dure, granito e altri materiali edili abrasivi. L'ampia gamma di prodotti offre l'utensile risolutivo ottimale per qualsiasi tipo di lavorazione. Utensile ad alte prestazioni con bordo chiuso per tagli confortevoli (TURBO), con ottime capacità di taglio e lunga durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 6600 RPM
  • Forma: 1A1R / DG
  • Larghezza metrica: 2.8 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 230 mm
  • Altezza, rivestimento: 8 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Lunga durata.
  • Elevato comfort di taglio.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile. Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Mattoni
    • Calcestruzzo armato
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Mattoni; Calcestruzzo armato; Calcestruzzo

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati