Disco abrasivo diamantato COMBIDISC CD Ø 75 mm D126/P 120 per titanio, vetro, GFK e pietra

Codice art.: 4007220750407
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220750407
EAN / GTIN 4007220750407
Codice del produttore 42740011
Numero-L L51050 1996
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Eccezionali per la lavorazione dei rivestimenti antiusura e dei riporti in carburo di tungsteno, carburo di cromo, carburo di titanio ecc. Particolarmente consigliato per la lavorazione dei materiali impiegati nella costruzione di propulsori e la lavorazione di materiali estremamente duri. Granulometria a norma ISO 6344: P 120. Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallo/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: PSG, Power Lock tipo II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Proprietà:

  • Sistema di serraggio: Sistema CD
  • Giri/min., opz., da: 2500 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 5000 RPM
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 75 mm
  • Granulometria: 126

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
  • Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
  • Il disco non si incolla, sposta o stacca.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Dischi abrasivi COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s. Utilizzare con platorelli COMBIDISC duri o medio-duri.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Leghe a base di cobalto
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Pietra
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Pietra; Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Il platorello deve essere ordinato a parte.
  • La granulometria è indicata in μm.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati