• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga SPVH13 lunghezza 500 mm 6 S8 n. di giri/min. max 25.000 incl. pinza da 6 mm

Codice art.: 4007220730478
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220730478
EAN / GTIN 4007220730478
Codice del produttore 87101280
Numero-L L51050 1982
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Consentono di raggiungere anche i punti più difficili e in particolare i fori molto profondi. Vengono inseriti nel mandrino della macchina elettrica o pneumatica oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile e devono essere guidati manualmente. Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Consentono di raggiungere anche i punti più difficili e in particolare i fori molto profondi. Vengono inseriti nel mandrino della macchina elettrica o pneumatica oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile e devono essere guidati manualmente. Prolunga per mandrini per l’uso manuale con diametro di 13 mm, lunghezza di 500 mm, attacco dell’utensile di 6 mm e attacco del gambo di 8 mm. 2 chiavi di serraggio DM SW 6/7 mm e 1 pinza 3 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 25000 RPM
  • Gruppo di pinze: 10
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6
  • Peso netto: 0.502 kg
  • Ø inserimento dell’albero [mm]: 8
  • Ø mandrino, max: 13 mm
  • Ø portautensile: 6 mm
  • Lunghezza, attacco lato macchina: 28 mm
  • Lunghezza, totale: 606 mm

Vantaggi:

  • Alternativa economica ai prodotti speciali basati su frese o mole abrasive con gambo lungo.

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

Nota:

  • Il numero di giri massimo consentito è di 25.000 giri/min.
  • Attenzione! Nell’utilizzo di prolunghe per mandrini si devono rispettare le norme di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti. Si prega di non inserire utensili troppo grandi nella prolunga, perché vengono azionati da un’anima. La prolunga e la macchina devono essere mantenuti allineati. Facendo leva o impuntando l’utensile è possibile danneggiare la prolunga.
  • Quando si utilizzano gambi lunghi è obbligatorio inserire l’utensile nel pezzo (ad esempio nel foro, tubo, canale o nella scanalatura) prima di accendere la macchina. La prolunga è adatta solamente per l’uso manuale in combinazione con macchine pneumatiche, elettriche o ad albero flessibile per utensili con gambi standard. Viene inserita nella pinza centrata dell'apparecchio soltanto in combinazione con un utensile adatto al numero di giri consentito. La prolunga non deve mai essere bloccata sul raggio di raccordo. È vietato inserire una seconda prolunga o utensili con gambi maggiorati.