PFERD TOOLS Fresa VHM Ø20 mm, 3 taglienti, 2xDC, raggio 2 mm, senza rivestimento, gambo HA, Performance Aluminium

Codice art.: 4007220727133
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
Codice articolo 4007220727133
EAN / GTIN 4007220727133
Codice del produttore 23000440
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • 90° con raggio

Descrizione:

  • Grazie alla geometria specifica del materiale, le frese in metallo duro integrale Performance Aluminium si adattano in modo ottimale alla lavorazione di leghe di alluminio, metalli non ferrosi e materie plastiche.
  • Fresa con gambo particolarmente versatile per la sgrossatura e la spianatura.
  • Gambo cilindrico liscio HA a norma DIN 6535.

Proprietà:

  • Forma del gambo: HA (DIN6535)
  • Versione: 90° con raggio
  • Versione ad angolo: Versione ad angolo raggio
  • Angolo spirale: 42°
  • Rivestimento: Senza rivestimento
  • Materiale da taglio: UC40
  • Adduzione interna di refrigerante: No
  • Direzione di avanzamento: x,y,z
  • Taglio ø DC: 20 mm
  • Gambo ø DCON: 20 mm
  • Profondità di taglio max APMX: 38 mm
  • Lunghezza totale LF: 104 mm
  • Lunghezza, utile LU: 52 mm
  • Collarino ø DN: 19.6 mm
  • Raggio d’angolo RE: 2 mm
  • Numero denti ZEFP: 3 Stück
  • Norma: Norma interna

Vantaggi:

  • Passo disuguale per una lavorazione a basse vibrazioni con un funzionamento molto fluido.
  • Ampi spazi per lo scarico dei trucioli lucidati per un controllo ottimale dei trucioli.
  • Maggiore sicurezza di processo a elevate velocità di taglio.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Attenersi alle raccomandazioni relative ai dati di taglio. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che il pezzo e l’utensile siano fissati in modo stabile.
  • Compiti di lavorazione: Fresatura
  • Tipi di unità: Centri di lavorazione

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Termoplasti
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici; Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi ai consigli sulla velocità di taglio. Per ottenere i migliori risultati garantire un bloccaggio stabile dell’utensile e del pezzo da lavorare.
  • Tipi di lavorazione: Fresare
  • Tipi di macchina: Centri di lavorazione