Lamelle POLIFLAP PFL-SL 75x60 mm granulometria A120 per la finitura delle superfici

Codice art.: 4007220725306
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Grana 120
Lunghezza foglio abrasivo 75 mm
Tipo di prodotto Mola lamellare in tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220725306
EAN / GTIN 4007220725306
Codice del produttore 42800113
Numero-L L51100 232
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Gli utensili POLIFLAP sono ideali per pareggiare e ripristinare le strutture delle superfici, per la finitura di raggi, profili, concavità e grandi superfici. Lamelle abrasive compatibili con la ruota abrasiva POLIFLAP per la creazione di effetti ottici da grossolani a molto fini.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 60 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 75 mm
  • Granulometria: 120

Vantaggi:

  • Confortevole da maneggiare grazie alla facile sostituzione.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • L’unità di vendita corrisponde alla dotazione completa di una ruota abrasiva POLIFLAP.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.