Esecuzione:
Descrizione:
Adatta per lavori di pulizia grossolani, come la rimozione di vernice, incrostazioni, vernice, ruggine e residui di adesivo nella smerigliatura frontale. Il sistema di serraggio CDR ha un collegamento a vite con filettatura esterna (plastica) sul lato dell’utensile. Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Tipo III, Fastlock System B, Roll-On.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: sistema CDR
- Numero di giri, a scelta, da: 3800 giri/min.
- Numero di giri, a scelta, fino a: 5000 giri/min.
- Design: PCLR
- Abrasivo: carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 75 mm
Vantaggi:
- La versione standard (nera) produce superfici più fini ed è più flessibile.
- Molto economico grazie al cambio rapido degli utensili.
- Elevato livello di comfort grazie alla maneggevolezza e alle basse vibrazioni.
- Nessun malfunzionamento durante l’uso dovuto a incastri, slittamenti o allentamenti.
Uso:
- Raccomandazioni per l’applicazione: Utilizzare con portadischi abrasivi COMBIDISC duri o medio duri. Utilizzare olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare significativamente la durata e le prestazioni di smerigliatura degli utensili.
- Attività di lavorazione: Pulizia; sgrossatura; finitura superficiale
- Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria; trasmissione ad albero flessibile; smerigliatrice diritta.
Materiale:
- Materiali lavorabili:
- Alluminio
- Ghisa malleabile
- ottone
- bronzo
- Acciaio fuso
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
- Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
- Acciaio inossidabile (INOX)
- Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplastici
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
Fornitura:
- Ordinare separatamente i supporti per fogli abrasivi COMBIDISC.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.