PFERD TOOLS Tamponi in tessuto non tessuto POLINOX PVSK 150x229 mm per finitura e finish

Codice art.: 4007220677063
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
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
Codice articolo 4007220677063
EAN / GTIN 4007220677063
Codice del produttore 47201630
Numero-L L51700 101380
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per la smerigliatura fine su superfici e contorni di piccole e grandi dimensioni, nonché per lavori di pulizia su metalli e lacche mediante smerigliatura manuale.
  • Ottenere superfici opache e semi-lucide.
  • Struttura molto aperta.

Proprietà:

  • Codice a colori: bianco
  • Metrica larghezza: 150 mm
  • Materiale abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 229 mm
  • Grandezza della grana: -

Vantaggi:

  • Regolazione ottimale del contorno grazie all’elevata flessibilità.
  • Raggiungere punti difficili da raggiungere.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Se necessario, tagliare alla dimensione richiesta.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; Inscenato levigatura di finitura; Irruvidimento; Strutturazione (mascheratura, mascheratura delle linee e satinare); Lavorazione delle superfici
  • Tipi di unità: Inserimento manuale

Materiale:

  • materiali modificabile:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusione di acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Termoset rinforzati in fibra (GRP, CFRP)
    • Ghisa grigia/nodulare (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, temprati superiori a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio legato (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Pietra
    • Materie termoplastiche
    • Titan
    • Leghe di titanio

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale