Manico per lime ad ago tipo NFH 212 a serraggio rapido in legno 92 mm per lime ad ago Ø 3-4,5 mm (10)

Codice art.: 4007220669532
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220669532
EAN / GTIN 4007220669532
Codice del produttore 12299010
Numero-L L51060 283
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD TOOLS comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD TOOLS offre impugnature per svariate lime. PFERD TOOLS propone manici a serraggio rapido per lime ad ago, lime diamantate e piccole lime per meccanica e di precisione, facili e rapidi da montare. Manici a serraggio rapido per lime ad ago con codolo ø 3–4,5 mm. Maneggevole e leggero.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: NFH 212
  • Compatibile con Ø metrico: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Lunghezza, totale: 92 mm