Platorello con flangia mobile Ø 115 GT M10 per smerigliatrice angolare 115

Codice art.: 4007220668047
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220668047
EAN / GTIN 4007220668047
Codice del produttore 44890020
Numero-L L51050 1016
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello che si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità. Conforme a ISO 15636.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: GT 115
  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 115
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 115, attacco M10
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø filettatura: M10

Fornitura:

  • La flangia mobile compatibile è inclusa.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Download & documenti

Prodotti correlati