Spazzola per interni IBU Ø 22x100 mm filettatura 3/8″ BSW, filo d’ottone Ø 0,20

Codice art.: 4007220660683
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220660683
EAN / GTIN 4007220660683
Codice del produttore 43679082
Numero-L L51510 442
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Le spazzole con materiale dei fili in filo di ottone sono ideali per particolari applicazioni quali la finitura delle superficie di pezzi in rame ed ottone. Il filo d’ottone è più morbido e flessibile di quello d’acciaio. PFERD TOOLS utilizza la qualità CuZn37 per tutte le spazzole con filo d’ottone. Il filo in ottone resiste a temperature fino a 180 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 10 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 1000 RPM
  • Larghezza metrica: 100 mm
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.2 mm
  • ø esterno metrico: 22 mm
  • Ø gambo metrico: 10 mm
  • Ø filettatura: 3/8 BSW
  • Materiale dei fili: Filo in ottone (MES)
  • Lunghezza, totale: 170 mm

Vantaggi:

  • Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
  • Non genera scintille.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di strati di ossido
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ottone
    • Rame
    • Altri metalli non ferrosi
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Ottone; Rame; Altri metalli non ferrosi; Zinco

Fornitura:

  • BSW = British Standard Whitworth

Nota:

  • Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.

Download & documenti

Prodotti correlati