Descrizione:
	
	
                
                    
		Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 6 mm.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Giri/min., max: 1000 RPM
 - Larghezza metrica: 80 mm
 - Sistema di alloggiamento: Filettatura
 - Ø materiale dei fili: 0.2 mm
 - ø esterno metrico: 20 mm
 - Ø gambo metrico: 6 mm
 - Ø filettatura: M6
 - Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
 - Lunghezza, totale: 120 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
 - Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
 - Generano superfici fini.
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
 - Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
 - Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		- Materiali da lavorare: 
- Ghisa
 -  Fusioni d’acciaio
 -  Duroplastici
 -  Acciaio, fusioni d’acciaio
 -  Acciai con durezza > 54 HRC
 -  Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 -  Termoplasti
 -  Legno
 - Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
 
 
 
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		- Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.