Disco da taglio sega circolare per metallo T 400x3,8x25,4 mm, linea special. SG CHOP STEEL per acciaio

Codice art.: 4007220638675
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220638675
EAN / GTIN 4007220638675
Codice del produttore 66324093
Numero-L L51160 83
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD TOOLS offre dischi da taglio per troncatrici per metallo (CHOPSAW) nelle diverse versioni e misure. I dischi da taglio per troncatrici per metallo vengono utilizzati per il taglio di materiale pieno, profilati e tubi. L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Utensile molto tagliente in durezza K con rinforzo centrale. Per un taglio aggressivo e privo di bave.

Proprietà:

  • Velocità massima consentita, max: 80 m/s
  • Giri/min., max: 3800 RPM
  • Forma: EHT / 41 / T1
  • Larghezza metrica: 3.8 mm
  • Ø foro: 25.4 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 400 mm

Vantaggi:

  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
  • Rapidissimo avanzamento nel lavoro grazie alle elevate capacità di taglio.
  • Senza bave grazie al minore attrito laterale.
  • Per applicazioni di taglio difficili.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Taglio di tubi; Taglio di profilati; Taglio di materiali pieni
  • Tipi di macchina: CHOPSAW-HD fino a 3 kW; Macchine stazionarie

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio

Nota:

  • Utilizzare solo su macchine stazionarie con potenza fino a 3 kW.

Download & documenti

Prodotti correlati