Foglio abrasivo carta corindone 230x280 mm BP A220 universale per legno, pittura e vernice

Codice art.: 4007220622483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
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
Materiale abrasivo Korund
Grana 220
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Tipo di prodotto Carta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220622483
EAN / GTIN 4007220622483
Codice del produttore 45015222
Numero-L L51050 1171
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il corindone A è la conveniente alternativa per l’uso normale nella lavorazione di superfici verniciate, su legno e metallo. Fogli abrasivi carta secondo ISO 21948. La granulometria 220 è fornita in unità di vendita da 100 pezzi.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 230 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 280 mm
  • Granulometria: 220

Vantaggi:

  • Ottima adesione del granulo su una carta resistente.
  • Ottime prestazioni.
  • Elevata resistenza allo strappo con una qualità ottimale.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco