PFERD TOOLS Mola a disco per macchine stazionarie Ø 175x25 mm, foro Ø 51 mm A46 per lavorazioni di smerigliatura universali

Codice art.: 4007220607701
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
Codice articolo 4007220607701
EAN / GTIN 4007220607701
Codice del produttore 39010119
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi abrasivi PFERD TOOLS sono progettati per i blocchi abrasivi comunemente disponibili sul mercato.
  • Il modello versione UNIVERSAL è ideale per l’uso universale nell’area dell’officina.

Proprietà:

  • Giri/min max: 3750 giri/min
  • Metrica larghezza: 25 mm
  • Ø foro: 51 mm
  • Ø metrico esterno: 175 mm
  • Grandezza della grana: 46

Vantaggi:

  • Lunga durata dell’utensile.
  • Elevata stabilità dimensionale.
  • Elevate prestazioni di smerigliatura.
  • bussole di riduzione integrato per il montaggio su quasi tutti i mandrini del blocco di levigatura.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: La rimozione regolare del disco rilascia la granella affilata e mantiene una superficie di molatura dritta. Regolare continuamente il supporto del pezzo sul diametro della mola (larghezza max. 3 mm).
  • Compiti di lavorazione: sbavatura; Affilare; Elaborazione dei bordi (smussatura, arrotondamento)
  • Tipi di unità: Smerigliatrice da banco

Materiale:

  • materiali modificabile:
    • Ghisa
    • Acciaio legato (INOX)
    • Acciaio

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
  • Per motivi di sicurezza, il n . giri massimo consentito specificato non deve mai essere superato.
  • Prima del serraggio, il corpo abrasivo deve essere sottoposto a una prova acustica per assicurarsi che non sia incrinato (i corpi abrasivi non danneggiati emettono un suono chiaro).