PFERD TOOLS Mola abrasiva in tessuto non tessuto POLINOX High Performance PNL Ø 40x20 mm, gambo Ø 6 mm SIC100 per finitura e finish

Codice art.: 4007220604007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 4007220604007
EAN / GTIN 4007220604007
Codice del produttore 44657110
Numero-L L51700 101549
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • I perni di rettifica POLINOX HP sono realizzati in pile di poliammide, in cui è integrata la grana abrasiva.
  • il fibra abrasiva è disposto radialmente in una forma lamellare.
  • Le lamelle densamente imballate garantiscono una durata estremamente lunga.
  • L’utensile viene utilizzato principalmente per la lavorazione delle superfici.

Proprietà:

  • Giri/min max: 15000 giri/min
  • GIRI/MIN, opz.: 7500 giri/min
  • Metrica larghezza: 20 mm
  • Materiale abrasivo: Carburo di silicio SiC/C..
  • Ø metrico esterno: 40 mm
  • Ø albero metrico: 6 mm
  • Grandezza della grana: 100
  • Lunghezza, albero: 40 mm

Vantaggi:

  • Massa più fredda e basso carico termico sul pezzo in lavorazione.
  • Nessun intasamento dell’utensile grazie alla struttura aperta e all’elevata flessibilità del materiale non tessuto.
  • Molatura estremamente aggressiva.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Per prestazioni ottimali, utilizzare a un velocità di taglio consigliato di 10-20 m/s. Si ottiene un compromesso ideale tra resa di asportazione, qualità della superficie, temperatura del pezzo e usura dell’utensile.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; sbavatura; Inscenato levigatura di finitura; Irruvidimento; Strutturazione (mascheratura, mascheratura delle linee e satinare); Lavorazione delle superfici
  • Tipi di unità: Trasmissione ad albero flessibile; Smerigliatrici diritte

Materiale:

  • materiali modificabile:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusione di acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Termoset rinforzati in fibra (GRP, CFRP)
    • Acciai temprati, temprati superiori a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Acciaio legato (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materie termoplastiche
    • Titan
    • Leghe di titanio
    • Zinco

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
  • Per motivi di sicurezza, il n . giri massimo consentito specificato non deve mai essere superato.