PFERD TOOLS Spazzola a disco POS COMBITWIST con filo ritorto RBG HD Ø 150x13 mm M14 filo d’acciaio inossidabile Ø 0,35 mm smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220599334
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
Codice articolo 4007220599334
EAN / GTIN 4007220599334
Codice del produttore 43317033
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Spazzola molto aggressiva.
  • Adatta per lavori di spazzolatura intensivi nelle costruzioni metalliche, come disincrostazione, deragnatura, sbavatura, pulizia di cordoni di saldatura e rimozione di residui di colla e schizzi di saldatura.
  • Per soddisfare i requisiti speciali della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD TOOLS utilizza il filo di qualità 1.4310 (V2A) per tutte le spazzole INOX.
  • L’esperienza pratica nell’ambiente industriale conferma l’ottima resistenza alla corrosione e la durata ottimale.
  • Tutte le spazzole PFERD TOOLS con filamenti INOX sono contrassegnate in blu e sono adatte all’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), ad es.
  • B.
  • V4A, ad esempio.
  • Il tipo di filo 1.4310 tende a presentare un comportamento ferromagnetico quando è indurito, cioè è attratto dai magneti.
  • B.
  • durante la trafilatura, ad esempio.
  • Ciò non influisce sulla qualità e sulla resistenza alla corrosione dell’assetto INOX.
  • Il filo conserva le sue proprietà di resistenza alla corrosione.
  • Il filo di acciaio inox (INOX) può resistere a temperature fino a 450°C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS consiglia la versione COMBITWIST per ridurre in modo sostenibile le vibrazioni generate durante l’uso e migliorare il comfort di lavoro.

Proprietà:

  • Quantità, trecce: 30 pezzi
  • Imballaggio: Imballaggio POS
  • Numero di giri max. NUMERO DI GIRI: 10000 GIRI/MINUTO
  • Numero di giri, a scelta, da: 4000 giri/min.
  • Numero di giri, a scelta, fino a: 10000 giri/min.
  • Larghezza metrica: 13 mm
  • Sistema di montaggio: Filettatura
  • Ø materiale di rivestimento: 0,35 mm
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Ø filettatura: M14x2
  • Materiale di ribaltamento: filo di acciaio inossidabile (INOX)
  • Lunghezza, ribaltamento: 28 mm

Vantaggi:

  • Densità di riempimento estremamente elevata per una durata ottimale.
  • Elevato comfort di lavoro grazie alla scorrevolezza senza contraccolpi della spazzola.
  • Adatta per la lavorazione di angoli e spigoli, poiché i ciuffi hanno meno probabilità di srotolarsi.
  • Effetto di spazzolatura aggressivo grazie all’elevata rigidità dei ciuffi di filo.
  • Ottima resistenza alla corrosione.

Uso:

  • Raccomandazioni applicative: Rispettare le velocità consigliate. Per risultati ottimali, utilizzare su potenti smerigliatrici angolari.
  • Compiti di lavorazione: Pulizia; sbavatura; Antiruggine; Rimozione del calcare; Rimozione dei colori di rinvenimento; Rimuovere gli strati di ossido; Rimozione di vernici; Lavorazione dei cordoni di fondo; Lavorazione dei cordoni di saldatura; Lavorazione del cordone di raccordo
  • Tipi di unità: Smerigliatrice angolare

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Materiali resistenti alle alte temperature
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • Superleghe a base di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio dolce (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Titanio
    • Leghe di titanio

Raccomandazioni:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari