• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Spugna abrasiva resistente all’acqua 98x120x13 mm A100 due lati per applicazioni universali

Codice art.: 4007220598238
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220598238
EAN / GTIN 4007220598238
Codice del produttore 44697654
Numero-L L51700 101407
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per legno, lacca e lavorazione del metallo, nonché per l’uso manuale in cartongesso.
  • Spugna molto flessibile che può essere utilizzata sulla parte superiore e inferiore.

Proprietà:

  • Metrica larghezza: 120 mm
  • Materiale abrasivo: Corindone A..
  • Lunghezza metrica: 98 mm
  • Grandezza della grana: 100
  • Altezza: 13 mm

Vantaggi:

  • Buona aderenza della grana al materiale del supporto.
  • Buone prestazioni di smerigliatura.
  • Buona regolazione del contorno.
  • È possibile smerigliare gli angoli taglienti.
  • Lunga durata dell’utensile.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • Ottone
    • Mattoni
    • Bronzo
    • Case in acciaio
    • Fusione di acciaio
    • pannello truciolare
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Vetro
    • Grafite ed elettrocarbonio
    • Ghisa grigia/nodulare (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Legno duro
    • Acciai temprati, temprati superiori a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • materie plastiche
    • Cemento armato
    • Leghe di alluminio morbide
    • metallo non ferroso morbido
    • Legno tenero
    • Acciaio legato (INOX)
    • Acciaio
    • acciaio, acciaio fuso
    • Materie termoplastiche
    • Piastrelle
    • Titan
    • Leghe di titanio
    • Legno
    • Zinco
    • Calcestruzzo